大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 木ねじ・ドリルネジ
大阪魂の ドリルネジ(切り刃付)
LIVEPAN(鉄/3価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(300個)
注文コード
45065027
品番
M5×40
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
ねじの呼び
M5
長さ(mm)
40
材質
鉄
表面処理
3価ホワイト
種類
LIVEナベ
頭部形状
PAN
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。