大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 木ねじ・ドリルネジ
大阪魂の ドリルネジ(切り刃付)
LIVEPAN(鉄/ダクロ)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000個)
注文コード
45065036
品番
M4×19
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
材質
鉄
ねじの呼び
M4
長さ(mm)
19
頭部形状
PAN
表面処理
ダクロ
種類
LIVEナベ
寸法D(mm)
8
最大板厚(mm)
3.2