大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 木ねじ・ドリルネジ
大阪魂の ドリルネジ(切り刃付)
LIVEシンワッシャー荒目 (SUS410)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1箱(700個)
注文コード
45065185
品番
M4×19
販売価格(税込)
¥9,678
販売価格(税別)
¥
8,798
バスケットに入れる
材質
SUS410
長さ(mm)
19
ねじの呼び
M4
種類
LIVEシンワッシャー
寸法S(mm)
全ねじ
寸法D(mm)
10.5
最大板厚(mm)
3.2