大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 木ねじ・ドリルネジ
大阪魂の ドリルネジ(切り刃付)
LIVEシンワッシャー荒目 (SUS410)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1箱(200個)
注文コード
45065212
品番
M5×50×37
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
材質
SUS410
長さ(mm)
50
ねじの呼び
M5
種類
LIVEシンワッシャー
寸法S(mm)
13
寸法D(mm)
12
最大板厚(mm)
4.5