大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の タッピングねじ
大阪魂の その他タッピングネジ
LIVEシンワッシャー荒目(SUS410/ブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(700個)
注文コード
45065246
品番
M5×19
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M5
長さ(mm)
19
材質
SUS410
表面処理
ブラック
種類
LIVEシンワッシャー
寸法S(mm)
全ねじ
寸法D(mm)
12
最大板厚(mm)
4
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧