大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 木ねじ・ドリルネジ
大阪魂の ドリルネジ(切り刃付)
LIVEスクエアーALC用皿フレキ(鉄下地)(鉄/クロメート)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(150個)
注文コード
45065325
品番
M5×65
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
材質
鉄
頭部形状
皿
長さ(mm)
65
ねじの呼び
M5
表面処理
クロメート
種類
LIVEスクエアーALC用皿フレキ