仕様本体+校正証明書(試験成績書付)●測定原理/採気方式/寸法/重量:定電位電解式/拡散式/48(W)37(D)×105(H)mm(突起部含む)/約110g(電池・センサ含む)●ブザー音量/防爆性能/構造:約95db(距離10cmにて)/本質安全防爆構造 Ex ia UC T3 Ga 合格番号:TC22574号/防塵防滴構造(IP64相当)●測定範囲/指示精度/90%応答時間/表示方式:0〜300ppm(サービス範囲:301〜999ppm、999ppm超はHI表示)/フルスケールの±10%以内/25秒以内(20℃時)/最少目盛1ppm●警報値(初期設定)/警報値設定範囲/警報方式:第1警報:50ppm以上 第2警報:150ppm以上 積算警報:OFF/第1警報:25ppm〜50ppm 第2警報:50ppm〜150ppm 積算警報50ppm〜300ppm(範囲内で5ppm単位の設定が可能)/ブザー、LEDランプ点滅、表示部照明点灯、バイブレーション、自動復帰式●電源/連続使用時間/その他機能:単4アルカリ乾電池1本(パナソニック(株)製 LR03)/3,500時間程度(無警報時)/自動センサチェック、自動回路動作チェック、電池交換警報、電波・静電気障害対策●入数:1式
アズワン品番64-3949-69
校正証明書一般校正