装着形硫化水素検知警報計 コード付属なし HS-7Aシリーズ

商品レビューを投稿する
36日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 36日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1式 注文コード 45065425 品番 HS-7A+(校正証明書+試験成績書付)コード無し
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥80,278
販売価格(税別)
72,980

センサコードを用いた遠隔測定と、身体に装着して測定の両用途が可能。
センサコードは別売りです。
ランプ・ブザー・バイブレーションで危険を確実にお知らせ
屋外でも安心の防塵・防滴構造(IP64相当)、本質安全防爆構造(Ex ia UC T3 Ga)
ワンタッチ操作で毒性ガスゼロ調整が可能
ユーザによるセンサ交換・電池交換が可能

仕様本体+校正証明書(試験成績書付)●測定原理/採気方式/寸法/重量:定電位電解式/拡散式/48(W)37(D)×105(H)mm(突起部含む)/約110g(電池・センサ含む)●ブザー音量/防爆性能/構造:約95db(距離10cmにて)/本質安全防爆構造 Ex ia UC T3 Ga 合格番号:TC22574号/防塵防滴構造(IP64相当)●測定範囲/指示精度/90%応答時間/表示方式:5.0〜30.0ppm(サービス範囲:30.1ppm〜50.0ppm、50.0ppm超はHI表示)/フルスケールの±5%以内/20秒以内(20℃時)/最少目盛0.1ppm●警報値(初期設定)/警報値設定範囲/警報方式:第1警報:10.0ppm以上 第2警報:30.0ppm以上 /第1警報:5.0ppm〜10.0ppm 第2警報:10.0ppm〜30.0ppm(範囲内で1ppm単位の設定が可能)/ブザー、LEDランプ点滅、表示部照明点灯、バイブレーション、自動復帰式●電源/連続使用時間/その他機能:単4アルカリ乾電池1本(パナソニック(株)製 LR03)/3,500時間程度(無警報時)/自動センサチェック、自動回路動作チェック、電池交換警報、電波・静電気障害対策●入数:1式 アズワン品番64-3949-81 校正証明書一般校正
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガス分析」にはこんなカテゴリがあります

シェアする