大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 木ねじ・ドリルネジ
大阪魂の ドリルネジ(切り刃付)
LIVEリーマフレキ (SUS410)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1箱(300個)
注文コード
45065492
品番
M5×45×36
販売価格(税込)
¥7,918
販売価格(税別)
¥
7,198
バスケットに入れる
ねじの呼び
M5
長さ(mm)
45
材質
SUS410
種類
LIVEリーマフレキ
寸法D(mm)
9.6
最大板厚(mm)
4