大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 木ねじ・ドリルネジ
大阪魂の ドリルネジ(切り刃付)
LIVEリーマフレキ(SUS410/スズメッキ)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(400個)
注文コード
45065544
品番
M4×40
販売価格(税込)
¥10,448
販売価格(税別)
¥
9,498
バスケットに入れる
ねじの呼び
M4
長さ(mm)
40
材質
SUS410
表面処理
スズメッキ
種類
LIVEリーマフレキ
寸法D(mm)
8
最大板厚(mm)
3.2