大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 木ねじ・ドリルネジ
大阪魂の ドリルネジ(切り刃付)
LIVEリーマフレキ(鉄/3価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(400個)
注文コード
45065562
品番
M5×32
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
ねじの呼び
M5
長さ(mm)
32
材質
鉄
表面処理
3価ホワイト
種類
LIVEリーマフレキ
寸法D(mm)
9.6
最大板厚(mm)
4
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。