シチズン
シチズンの その他測定用品
シチズンの タイマー・ストップウォッチ・時計
シチズンの ストップウォッチ
ストップウォッチ 英語版校正証明書付
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
45065854
品番
8RDA69-008(一般校正(英語))
参考基準価格(税別)
¥18,000
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
ソーラー電源+リチウム電池式で、計測が必要なタイミングを逃しません。
操作音(電子音)のON/OFFが可能なので、使用環境を選ばずに使用できます。
仕様
表示:100分の1秒、時間、日付●機能:単純計時、積算計時、スプリット/ラップ30メモリー、10時間連続計時、カウントダウンタイマー、12h/24h表示切替、電子音アラーム、温度・湿度表示、体感温度表示・操作音ON/OFF●電源:ソーラー電源・CR2032リチウム電池×1個(テスト用付属)●重量:83.5g
最大計時
9時間59分59.99秒
アズワン品番
8-8334-01-56
防水保護等級
防滴(IPX4相当)
校正証明書
一般校正(英語)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000