大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の タッピングねじ
大阪魂の ナベタッピンねじ
LRナベタッピンねじ(1種A形)(鉄/クローム)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(2000個)
ねじの呼び
M3
長さ(mm)
10
注文コード
45065876
品番
M3×10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
ねじの呼び・長さ・内容量
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M3
長さ(mm)
10
頭部形状
ナベ
材質
鉄
穴の形状
LR
表面処理
クローム
仕様
ライン穴の番号/LR-3
寸法k(mm)
2.1
寸法m(mm)
(最大)3.14
寸法dk(mm)
6
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧