大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の タッピングねじ
大阪魂の ナベタッピンねじ
LRナベタッピンねじ(1種A形)(鉄/クローム)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(2000個)
注文コード
45065912
品番
M4×20
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M4
長さ(mm)
20
頭部形状
ナベ
材質
鉄
穴の形状
LR
表面処理
クローム
仕様
ライン穴の番号/LR-4
寸法k(mm)
2.6
寸法m(mm)
(最大)3.8
寸法dk(mm)
7
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧