大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 木ねじ・ドリルネジ
大阪魂の ドリルネジ(切り刃付)
MRXHEX(No.5)(ステンレス ASL503)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
45066165
品番
M5.5×65
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M5.5
長さ(mm)
65
材質
ステンレス
種類
MRXHEX
寸法H(mm)
4.5
適合板厚(mm)
(最大)12
寸法B(mm)
8
寸法Dk(Φmm)
10.5