大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 木ねじ・ドリルネジ
大阪魂の ドリルネジ(切り刃付)
MRXシールHEX(ステンレス ASL503)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1箱(250個)
注文コード
45066226
品番
M5×35
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M5
長さ(mm)
35
材質
ステンレス
種類
MRXシールHEX
寸法H(mm)
4.5
適合板厚(mm)
2.8〜4.5
寸法B(mm)
8
寸法h(mm)
約4.8
寸法Dk(Φmm)
約12.7