大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 木ねじ・ドリルネジ
大阪魂の ドリルネジ(切り刃付)
MRXシールHEX(ステンレス ASL503)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
45066271
品番
M6×45
販売価格(税込)
¥9,458
販売価格(税別)
¥
8,598
バスケットに入れる
ねじの呼び
M6
長さ(mm)
45
材質
ステンレス
種類
MRXシールHEX
寸法H(mm)
6
適合板厚(mm)
2.8〜6
寸法B(mm)
9.5
寸法h(mm)
約4.8
寸法Dk(Φmm)
約15.8