大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 木ねじ・ドリルネジ
大阪魂の 木ねじ
SUS430(+)丸木ねじ(SUS430)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(1000個)
長さ(mm)
16
注文コード
45066411
品番
M2.4×16
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
長さ・内容量
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M2.4
長さ(mm)
16
材質
SUS430
十字穴番号
1
寸法d(mm)
2.4
寸法K(mm)
1.8
寸法m(mm)
(最大)2.7
寸法dk(mm)
4.4