メスピペット 先端目盛 校正証明書付 S-PIPETシリーズ

商品レビューを投稿する
16日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 45066685 品番 S-PIPET10E(一般校正)
参考基準価格(税別)¥11,110 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

ほうけい酸ガラス製。

全長(mm)385(許容誤差±0.03、JISクラスA) 1目盛(mL)0.1 上部外径(Φmm)7 アズワン品番61-9724-06-20 校正証明書一般校正
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ピペット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする