ヤマヒロ
ヤマヒロの ねじ
ヤマヒロの 木ねじ・ドリルネジ
ヤマヒロの 細ビス
SUSXM-7(+)コーススレッドラッパ(ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(500個)
長さ(mm)
45
注文コード
45066822
品番
M4.2×45
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
長さ・内容量
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M4.2
長さ(mm)
45
材質
ステンレス
寸法H(mm)
4.5
寸法d(mm)
2.8
寸法S(mm)
全ねじ
寸法D(mm)
8
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
45066822
M4.2×45
05757264
SW45
ステンレス コーススレッド 全ネジ
ヤマヒロ
1箱(500個)
¥
7,898
税込
¥
8,688
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)