ヤマヒロ
ヤマヒロの ねじ
ヤマヒロの 木ねじ・ドリルネジ
ヤマヒロの 細ビス
SUSXM-7(+)コーススレッドラッパ(ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(400個)
注文コード
45066831
品番
M4.2×57×45
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M4.2
長さ(mm)
57
材質
ステンレス
寸法H(mm)
4.5
寸法d(mm)
2.8
寸法S(mm)
45
寸法D(mm)
8