メスピペット 先端目盛 穴大 ニュースタンダード 英語版校正証明書付 S-PIPETシリーズ

商品レビューを投稿する
13日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 1目盛(mL)0.02 全長(mm)360(許容誤差±0.02、JISクラスB) 注文コード45066834 品番S-PIPET2-LTS(一般校正(英語))
参考基準価格(税別)¥13,260 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品は1目盛・全長など6種類から選べます 他の種類を見る

ほうけい酸ガラス製。

全長(mm)360(許容誤差±0.02、JISクラスB) 1目盛(mL)0.02 アズワン品番61-9724-13-56 校正証明書一般校正(英語)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ピペット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする