ヤマヒロ
ヤマヒロの ねじ
ヤマヒロの 木ねじ・ドリルネジ
ヤマヒロの 細ビス
SUSXM-7(+)コーススレッドラッパ(ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(200個)
注文コード
45066847
品番
M5.5×90×65
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M5.5
長さ(mm)
90
材質
ステンレス
寸法H(mm)
4.5
寸法d(mm)
5.5
寸法S(mm)
65
寸法D(mm)
9