大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の タップタイプ・ハイテクねじ
大阪魂の TPねじ
TP-TBタイプ(鉄/3価ブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1箱(2000個)
注文コード
45066901
品番
M4×6
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M4
長さ(mm)
6
材質
鉄
表面処理
3価ブラック
十字穴番号
2
色
黒
寸法H(mm)
3.2
寸法D(mm)
10
寸法M(mm)
(最大)4.1