大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の タップタイプ・ハイテクねじ
大阪魂の TPねじ
TP-TSタイプ(鉄/3価ブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1箱(3000個)
注文コード
45067075
品番
M3×8
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M3
長さ(mm)
8
材質
鉄
表面処理
3価ブラック
十字穴番号
2
色
黒
寸法H(mm)
2.5
寸法D(mm)
8
寸法M(mm)
(最大)3.5