ショーティピペット 先端 普通兼用目盛 校正証明書付 E-PIPET-STシリーズ

商品レビューを投稿する
14日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 45067385 品番 E-PIPET-ST1(一般校正)
参考基準価格(税別)¥10,410 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

全長が短く、クリーンベンチ内での操作が容易です。普通兼用目盛付きです。 。取引・証明などの用に供する計量器としては使用できません。

仕様先端精度±0.06中間精度±0.04 全長(mm)215 1目盛(mL)0.05 先端口径(Φmm)1 アズワン品番61-9724-49-20 校正証明書一般校正
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ピペット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする