大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の その他小ねじ
TRXPタイプナベ(鉄/ゼロクロムS-ブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1箱(16000個)
注文コード
45067766
品番
M2×6
販売価格(税込)
¥53,878
販売価格(税別)
¥
48,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M2
ピッチ(山数/inch)
32
長さ(mm)
6
寸法D(mm)
(最大)2.04/(最小)1.94
寸法C(mm)
(最大)2.12/(最小)2.02
材質
鉄
表面処理
ゼロクロムS-ブラック
頭部形状
ナベ
寸法I(mm)
(最小)0.5
寸法k(mm)
1.3
穴の形状
TRXPタイプ
ドライブサイズ
T6
寸法dk(Φmm)
3.5