TRXPタイプナベ(鉄/ノンクロームホワイト)(小箱)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(12000個) 注文コード 45068073 品番 M2×8
販売価格(税込) ¥34,078
販売価格(税別)
30,980
ねじの呼びM2 ピッチ(山数/inch)32 長さ(mm)8 寸法D(mm)(最大)2.04/(最小)1.94 寸法C(mm)(最大)2.12/(最小)2.02 材質 表面処理ノンクロームホワイト 頭部形状ナベ 寸法I(mm)(最小)0.5 寸法k(mm)1.3 穴の形状TRXPタイプ ドライブサイズT6 寸法dk(Φmm)3.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
478:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする