大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の その他小ねじ
TRXタンパーBタイプナベ(鉄/ゼロクロムS-ブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(3500個)
注文コード
45068633
品番
M3×12
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
長さ(mm)
12
材質
鉄
ねじピッチ(mm)
0.5
寸法A(mm)
(参考)2.82
寸法D(mm)
(参考)0.762
表面処理
ゼロクロムS-ブラック
頭部形状
ナベ
寸法I(mm)
(最小)1.016
寸法k(mm)
2
穴の形状
TRXタンパーBタイプ
ねじの呼び
M3
ドライブサイズ
T10
寸法dk(Φmm)
5.5