大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の タッピングねじ
大阪魂の ナベタッピンねじ
TRXタンパーPタイプナベ(鉄/3価ブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1箱(5000個)
注文コード
45068904
品番
M2.6×12
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M2.6
長さ(mm)
12
材質
鉄
色
黒
表面処理
3価ブラック
頭部形状
ナベ
穴の形状
TRXタンパーPタイプ
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧