大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の タッピングねじ
大阪魂の ナベタッピンねじ
TRXタンパーPタイプナベ(鉄/3価ブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1箱(3500個)
注文コード
45068922
品番
M3×12
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M3
長さ(mm)
12
材質
鉄
色
黒
寸法A(mm)
(参考)2.82
寸法D(mm)
(最大)3.04/(最小)2.92
表面処理
3価ブラック
寸法C(mm)
(最大)3.14/(最小)3.02
頭部形状
ナベ
寸法I(mm)
(最大)1.05/(最小)0.85
寸法k(mm)
2
穴の形状
TRXタンパーPタイプ
ドライブサイズ
T10
寸法dk(Φmm)
5.5
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧