大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の タッピングねじ
大阪魂の ナベタッピンねじ
TRXタンパーPタイプナベ(鉄/ニッケル)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1箱(5000個)
注文コード
45069044
品番
M2.6×12
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M2.6
長さ(mm)
12
材質
鉄
表面処理
ニッケル
頭部形状
ナベ
穴の形状
TRXタンパーPタイプ
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧