大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の タッピングねじ
大阪魂の ナベタッピンねじ
TRXタンパーPタイプナベ(鉄/ユニクロ)(小箱)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(2500個)
注文コード
45069132
品番
M4×10
販売価格(税込)
¥9,348
販売価格(税別)
¥
8,498
バスケットに入れる
ねじの呼び
M4
長さ(mm)
10
頭部形状
ナベ
材質
鉄
穴の形状
TRXタンパーPタイプ
表面処理
ユニクロ
ドライブサイズ
T20
寸法A(mm)
(参考)3.9
寸法D(mm)
(最大)4.02/(最小)3.9
寸法C(mm)
(最大)4.16/(最小)4.04
寸法I(mm)
(最大)1.4/(最小)1.2
寸法k(mm)
2.6
寸法dk(Φmm)
7
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧