くればぁ
くればぁの 研究関連用品・実験用必需品
くればぁの 実験研究用素材
くればぁの 実験研究用網/ネット
ポリエステルメッシュ 長さ1m PETシリーズ 出荷前点検検査書付
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
45069449
品番
PET23(点検・検査書)
参考基準価格(税別)
¥46,800
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
点検検査書付き商品とは、出荷時に制御・電動機関係の点検を実施し、検査書を発行するサービスです。
耐熱温度が(-75〜+150℃)と幅広いです。
伸び縮みが少ないです。
仕様
457メッシュ●線径:31μ●目開き:23μm●開口率:17%●厚み:56μ●長さ:1m●幅:1580mm●材質:ポリエステル●※注文数は1m単位(1m×〇枚)でお願いします
アズワン品番
62-0865-49-22
校正証明書
点検・検査書
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※注文数は1m単位(1m×〇枚)でお願いします
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000