大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の 皿小ねじ
ウッドデッキビス皿(鉄)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(250個)
注文コード
45069455
品番
M5.5×55
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
ねじの呼び
M5.5
長さ(mm)
55
材質
鉄
寸法L1(mm)
35
寸法D(mm)
10
頭部形状
皿