ポリエステルメッシュ 長さ1m PETシリーズ 出荷前点検検査書付

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 45069476 品番 PET150(点検・検査書)
参考基準価格(税別)¥28,900 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980

点検検査書付き商品とは、出荷時に制御・電動機関係の点検を実施し、検査書を発行するサービスです。
耐熱温度が(-75〜+150℃)と幅広いです。
伸び縮みが少ないです。

仕様109メッシュ●線径:80μ●目開き:150μm●開口率:43%●厚み:138μ●長さ:1m●幅:1150mm●材質:ポリエステル●※注文数は1m単位(1m×〇枚)でお願いします アズワン品番62-0865-85-22 校正証明書点検・検査書
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※注文数は1m単位(1m×〇枚)でお願いします

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする