大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の タップタイプ・ハイテクねじ
大阪魂の エバタイト
エバタイト(+)トラス(SUS410/ブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(1000個)
長さ(mm)
12
注文コード
45069482
品番
M4×12
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
長さ
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M4
ねじピッチ(mm)
0.7
長さ(mm)
12
材質
SUS410
寸法d(mm)
(最大)3.97/(最小)3.84
表面処理
ブラック
頭部形状
トラス
寸法d3(mm)
(最大)2.93/(最小)2.67
寸法k(mm)
2.5
寸法m(mm)
(参考)4.3
穴の形状
十字穴
寸法dk(Φmm)
9.4