大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の タッピングねじ
大阪魂の その他タッピングネジ
オールラウンドビス(SUS410/R新茶)(小箱)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(500個)
注文コード
45069586
品番
M3.7×30×25
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
ねじの呼び
M3.7
長さ(mm)
30
材質
SUS410
寸法d(mm)
3.7
寸法S(mm)
25
表面処理
R新茶
寸法Dk(Φmm)
(最大)9.5/(最小)9.1
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧