アズワン
アズワンの 研究関連用品・実験用必需品
アズワンの 保存/デシケーター
アズワンの デシケーター類
真空メーター真空デシケーター用 中国語版校正証明書付
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
45069677
品番
1086 0(一般校正(中国語))
参考基準価格(税別)
¥29,000
販売価格(税込)
¥31,790
販売価格(税別)
¥
28,900
バスケットに入れる
ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なため、取り扱いが容易です。
JIS B 7505-1規格品です。
仕様
圧力レンジ(MPa):-0.1〜0.00(真空計)●最小目盛(MPa):0.002●精度:±1.6% FS●ケース形状:A●接続部サイズ:R1/4●大きさ(mm):60●大きさ:60mm●JIS規格品:ATR1/4●材質/仕上:ブルドン管:黄銅、圧力レンジ4MPa以上はステンレス(SUS316)
アズワン品番
62-2986-21-57
校正証明書
一般校正(中国語)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000