大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の タップタイプ・ハイテクねじ
大阪魂の サンロック
サンロック(+)トラス(SUS410)(小箱)
商品レビューを投稿する
72日以内出荷
返品不可
72日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(500個)
注文コード
45070103
品番
M4×50
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M4
ねじピッチ(mm)
0.7
長さ(mm)
50
材質
SUS410
十字穴番号
2
頭部形状
トラス
寸法k(mm)
(最大)2.65/(最小)2.35
穴の形状
十字穴
寸法dk(Φmm)
(最大)9.4/(最小)8.9