大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の タップタイプ・ハイテクねじ
大阪魂の サンロック
サンロック(+)トラス(ステンレスYUS550)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(500個)
ねじの呼び
M5
長さ(mm)
16
注文コード
45070191
品番
M5×16
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
ねじの呼び・長さ・内容量
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M5
ねじピッチ(mm)
0.8
長さ(mm)
16
材質
ステンレスYUS550
十字穴番号
2
頭部形状
トラス
寸法k(mm)
(最大)3.25/(最小)2.95
穴の形状
十字穴
寸法dk(Φmm)
(最大)11.8/(最小)11.2