大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の タップタイプ・ハイテクねじ
大阪魂の サンロック
サンロック(+)トラス小頭(SUS410)(小箱)
商品レビューを投稿する
71日以内出荷
返品不可
71日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(500個)
注文コード
45070207
品番
M4×30
販売価格(税込)
¥9,128
販売価格(税別)
¥
8,298
バスケットに入れる
ねじの呼び
M4
ねじピッチ(mm)
0.7
長さ(mm)
30
材質
SUS410
十字穴番号
2
頭部形状
トラス小頭
寸法k(mm)
2.2
寸法m(mm)
(参考)4
穴の形状
十字穴
寸法dk(Φmm)
8.1