大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の タップタイプ・ハイテクねじ
大阪魂の サンロック
サンロック(+)ナベ(SUS410)(小箱)
商品レビューを投稿する
72日以内出荷
返品不可
72日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(500個)
注文コード
45070225
品番
M5×14
販売価格(税込)
¥9,128
販売価格(税別)
¥
8,298
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M5
ねじピッチ(mm)
0.8
長さ(mm)
14
材質
SUS410
十字穴番号
2
頭部形状
ナベ
寸法k(mm)
(最大)3.45/(最小)3.15
穴の形状
十字穴
寸法dk(Φmm)
(最大)9/(最小)8.4