大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の タップタイプ・ハイテクねじ
大阪魂の サンロック
サンロック(+)ナベ(SUS410)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(500個)
注文コード
45070234
品番
M5×18
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M5
ねじピッチ(mm)
0.8
長さ(mm)
18
材質
SUS410
十字穴番号
2
頭部形状
ナベ
寸法k(mm)
(最大)3.45/(最小)3.15
穴の形状
十字穴
寸法dk(Φmm)
(最大)9/(最小)8.4