大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の タップタイプ・ハイテクねじ
大阪魂の サンロック
サンロック(+)ナベ(SUS410/茶ブロンズ)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(500個)
注文コード
45070252
品番
M5×12
販売価格(税込)
¥10,338
販売価格(税別)
¥
9,398
バスケットに入れる
ねじの呼び
M5
ねじピッチ(mm)
0.8
長さ(mm)
12
材質
SUS410
十字穴番号
2
表面処理
茶ブロンズ
頭部形状
ナベ
寸法k(mm)
(最大)3.45/(最小)3.15
穴の形状
十字穴
寸法dk(Φmm)
(最大)9/(最小)8.4