大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の タップタイプ・ハイテクねじ
大阪魂の サンロック
サンロック(+)皿(ステンレスYUS550)(小箱)
商品レビューを投稿する
71日以内出荷
返品不可
71日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(500個)
注文コード
45070444
品番
M5×12
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M5
ねじピッチ(mm)
0.8
長さ(mm)
12
材質
ステンレスYUS550
十字穴番号
2
寸法d(mm)
(最大)5/(最小)4.85
頭部形状
皿
寸法k(mm)
(最大)2.8/(最小)2.5
穴の形状
十字穴
寸法dk(Φmm)
(最大)10/(最小)9.4