大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の タップタイプ・ハイテクねじ
大阪魂の サンロック
サンロック(+)皿小頭(SUS410)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(500個)
注文コード
45070462
品番
M4×35
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
ねじの呼び
M4
ねじピッチ(mm)
0.7
長さ(mm)
35
種別
半ねじ
材質
SUS410
十字穴番号
2
ねじ長さ(mm)
25
頭部形状
皿小頭
寸法k(mm)
1.75
寸法m(mm)
(参考)4.1
穴の形状
十字穴
寸法dk(Φmm)
7