大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の タップタイプ・ハイテクねじ
大阪魂の サンロック
サンロック(+)皿小頭(ステンレスYUS550)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(1000個)
ねじの呼び
M5
長さ(mm)
10
注文コード
45070505
品番
M5×10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
ねじの呼び・長さ
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M5
ねじピッチ(mm)
0.8
長さ(mm)
10
材質
ステンレスYUS550
十字穴番号
2
頭部形状
皿小頭
寸法k(mm)
1.9
寸法m(mm)
(最大)4.9
穴の形状
十字穴
寸法dk(Φmm)
8