大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の タップタイプ・ハイテクねじ
大阪魂の サンロック
サンロック(+)皿小頭(ステンレスYUS550)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000個)
注文コード
45070514
品番
M5×12
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M5
ねじピッチ(mm)
0.8
長さ(mm)
12
材質
ステンレスYUS550
十字穴番号
2
頭部形状
皿小頭
寸法k(mm)
1.9
寸法m(mm)
(最大)4.9
穴の形状
十字穴
寸法dk(Φmm)
8