ヤマヒロ
ヤマヒロの ねじ
ヤマヒロの 木ねじ・ドリルネジ
ヤマヒロの ドリルネジ(切り刃付)
ジャックポイント(AZWシールHEX)(鉄/3価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(150個)
注文コード
45070681
品番
M6×35
販売価格(税込)
¥9,568
販売価格(税別)
¥
8,698
バスケットに入れる
ねじの呼び
M6
長さ(mm)
35
材質
鉄
表面処理
3価ホワイト
種類
ジャックポイントAZWシールHEX
頭部形状
HEX
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。